Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm
Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm
Artikel-Nr.:
     440-FL-DGV9166.15003x1.5
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DGV9166.15003x1.5
EAN/GTIN:
     4050341098361
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte

Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm

  • Produktart: Durchverdrahtung
  • Montageart: Systemgebunden
  • Gewicht: 0,085 kg
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-DGV9166.15003x1.5
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ader-Zahl: 3
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Nennquerschnitt: 1,5mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DGV9166.15005x1.5
ab € 9,05*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DGV9166.15005x2.5
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.