Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für LED Wand-/Deckenleuchte, Ø 60cm, bombiert, IK08, PC, seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für LED Wand-/Deckenleuchte, Ø 60cm, bombiert, IK08, PC, seidenmatt
Abdeckung für LED Wand-/Deckenleuchte, Ø 60cm, bombiert, IK08, PC, seidenmatt
Abdeckung für LED Wand-/Deckenleuchte, Ø 60cm, bombiert, IK08, PC, seidenmatt
Artikel-Nr.:
     440-FL-DL7540WPCmattVP
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DL7540WPCmattVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Abdeckung für LED Wand-/Deckenleuchte, Ø 60cm, bombiert, IK08, PC, seidenmatt

  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,74 kg
  • Farbe: seidenmatt
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 16 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: FL-DL7540WPCmattVP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,57*
€ 50,57*
€ 8,50*
ab € 43,70*
€ 60,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.