Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM ARCHITEKTUR, Ø 30,8cm, 18W, 3000K, 2100lm, IP40, IK02, CASAMBI/Bluetooth, weiß/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM ARCHITEKTUR, Ø 30,8cm, 18W, 3000K, 2100lm, IP40, IK02, CASAMBI/Bluetooth, weiß/gold
LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM ARCHITEKTUR, Ø 30,8cm, 18W, 3000K, 2100lm, IP40, IK02, CASAMBI/Bluetooth, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLA7510WM.2183CA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLA7510WM.2183CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM ARCHITEKTUR, Ø 30,8cm, 18W, 3000K, 2100lm, IP40, IK02, CASAMBI/Bluetooth, weiß/gold

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 0,97 kg
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: Ø∕ H: 30,8∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: FL-DLA7510WM.2183CA
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 207,87*
€ 207,87*
€ 8,50*
ab € 181,19*
€ 222,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.