Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 85cm, 106W 3000K 12700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 85cm, 106W 3000K 12700lm
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 85cm, 106W 3000K 12700lm
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 85cm, 106W 3000K 12700lm
LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 85cm, 106W 3000K 12700lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLRZD7590A.13083DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLRZD7590A.13083DA
EAN/GTIN:
     4050341100170
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte, IP40, direkt, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 85cm, 106W 3000K 12700lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 12700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 106 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 11 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 106 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 85∕ 8∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: FL-DLRZD7590A.13083DA
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 106W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
Frei Haus
ab € 738,27*
€ 738,27*
Frei Haus
ab € 643,81*
€ 741,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,27*
€ 878,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-SADLRZD
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.