Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte SERIE 7465, Ø 36cm, 19W, 4000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte SERIE 7465, Ø 36cm, 19W, 4000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte SERIE 7465, Ø 36cm, 19W, 4000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLU7465.2384PH
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLU7465.2384PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte SERIE 7465, Ø 36cm, 19W, 4000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß

  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 36∕ 4,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Stahlblech
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Artikelnummer: FL-DLU7465.2384PH
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,77*
€ 81,77*
€ 8,50*
ab € 71,53*
€ 91,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLR7465Wmatt
ab € 15,73*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLB7465Wmatt
ab € 19,09*
Zubehör
Frisch Licht
FL-NLBE
ab € 31,60*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLE14NLF
ab € 22,59*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLPME
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.