Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, CASAMBI/Bluetooth, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, CASAMBI/Bluetooth, weiß
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, CASAMBI/Bluetooth, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLUP7515.2383CA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLUP7515.2383CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, CASAMBI/Bluetooth, weiß

  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 26,5∕ 2,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Artikelnummer: FL-DLUP7515.2383CA
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 168,87*
€ 168,87*
€ 8,50*
ab € 146,61*
€ 183,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.