Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33,5cm, 28W, 3000K, 3500lm, IP65, TRIAC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33,5cm, 28W, 3000K, 3500lm, IP65, TRIAC, weiß
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33,5cm, 28W, 3000K, 3500lm, IP65, TRIAC, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-DLUP7525.3583PH
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLUP7525.3583PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33,5cm, 28W, 3000K, 3500lm, IP65, TRIAC, weiß

  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,85 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: FL-DLUP7525.3583PH
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: Ø∕ H: 33,5∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 120,77*
€ 120,77*
€ 8,50*
ab € 104,93*
€ 134,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.