Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen zu Einlege-Rasterpanel 625 (Metallkassettendecke), 66.5 x 66.5cm, Aluminium, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen zu Einlege-Rasterpanel 625 (Metallkassettendecke), 66.5 x 66.5cm, Aluminium, weiß
Einbaurahmen zu Einlege-Rasterpanel 625 (Metallkassettendecke), 66.5 x 66.5cm, Aluminium, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-EBR625W
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-EBR625W
EAN/GTIN:
     4050341100750

Einbaurahmen zu Einlege-Rasterpanel 625 (Metallkassettendecke), 66.5 x 66.5cm, Aluminium, weiß

  • Produktart: Einbaurahmen
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 66,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 66,5 cm
  • Einbautiefe: 3,7 cm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: H: 1,1 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-EBR625W
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,87*
€ 25,87*
€ 8,50*
ab € 22,52*
€ 32,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.