Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight, IP20, rund, Reflektor facettiert, weiß, Ø 12cm, 10W 3000K 1000lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight, IP20, rund, Reflektor facettiert, weiß, Ø 12cm, 10W 3000K 1000lm 90°
LED Einbau-Downlight, IP20, rund, Reflektor facettiert, weiß, Ø 12cm, 10W 3000K 1000lm 90°
LED Einbau-Downlight, IP20, rund, Reflektor facettiert, weiß, Ø 12cm, 10W 3000K 1000lm 90°
LED Einbau-Downlight, IP20, rund, Reflektor facettiert, weiß, Ø 12cm, 10W 3000K 1000lm 90°
Artikel-Nr.:
     440-FL-EDL2120FA.1083
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-EDL2120FA.1083
EAN/GTIN:
     4050341100767
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight, IP20, rund, Reflektor facettiert, weiß, Ø 12cm, 10W 3000K 1000lm 90°

  • Temperaturbereich: -20 - +40 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 12 cm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 12∕ 0,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-EDL2120FA.1083
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtaustritt: direkt
  • Größe: Lichtaustritt-Ø: 9 cm
  • Größe: Materialstärke-H: 3,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,67*
€ 33,67*
€ 8,50*
ab € 29,37*
€ 41,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL5352W.0883
ab € 27,10*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL5354W.1283
ab € 33,75*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL5351W.0683
ab € 22,56*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-EDL2120H.1083
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.