Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 50W, 3000K, 6400lm, IP44, IK05, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 50W, 3000K, 6400lm, IP44, IK05, weiß
LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 50W, 3000K, 6400lm, IP44, IK05, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-ELP232063A.6483L
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ELP232063A.6483L
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 50W, 3000K, 6400lm, IP44, IK05, weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK05 bis 0,70 Joule
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Betriebsspannung ist abhängig vom Treiber
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 6400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: L∕ B: 124,5∕ 31 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Artikelnummer: FL-ELP232063A.6483L
  • BAP 3000 cd/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 90,87*
€ 90,87*
€ 8,50*
ab € 79,23*
€ 101,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-ABR1245310W
ab € 28,27*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRUNI.232063DGV
ab € 28,26*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRUNI.2320631-10
ab € 47,20*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRUNI.232063DA.DGV
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.