Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegepanel, Modul 625, HCL, IP44, 62x62cm, 36W 2700-6500K 4200lm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegepanel, Modul 625, HCL, IP44, 62x62cm, 36W 2700-6500K 4200lm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß
LED Einlegepanel, Modul 625, HCL, IP44, 62x62cm, 36W 2700-6500K 4200lm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß
LED Einlegepanel, Modul 625, HCL, IP44, 62x62cm, 36W 2700-6500K 4200lm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-ELP412040MP.HCL
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ELP412040MP.HCL
EAN/GTIN:
     4050341102761

LED Einlegepanel, Modul 625, HCL, IP44, 62x62cm, 36W 2700-6500K 4200lm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis kaltweiß
  • Lichtstrom: 4200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK05 Joule
  • Produktart: LED Panel
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: aluminium
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 62 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 62 cm
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Gewicht: 3,45 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: T: 1,4 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: FL-ELP412040MP.HCL
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 36W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,87*
€ 64,87*
€ 8,50*
ab € 56,97*
€ 74,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.