Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, DALI dimmbar, weiß, 124.5cm, 39W 3000K 4200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, DALI dimmbar, weiß, 124.5cm, 39W 3000K 4200lm
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, DALI dimmbar, weiß, 124.5cm, 39W 3000K 4200lm
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, DALI dimmbar, weiß, 124.5cm, 39W 3000K 4200lm
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, DALI dimmbar, weiß, 124.5cm, 39W 3000K 4200lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-ERL131210A.4283DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ERL131210A.4283DA
EAN/GTIN:
     4050341103546
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten

LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, DALI dimmbar, weiß, 124.5cm, 39W 3000K 4200lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Stahlblech
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 4200 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 124,5 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: eckig
  • Energieverbrauch: 39 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Größe: T: 6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ERL131210A.4283DA
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 39W
  • Entblendung BAP 3000 cd/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 170,17*
€ 170,17*
€ 8,50*
ab € 147,97*
€ 184,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ERL131210MP.3983DA
ab € 149,80*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ERL141210MP.5183DA
ab € 169,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ERL141210A.5483DA
ab € 166,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.