Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, schaltbar, weiß, 154.5cm, 51W 3000K 5400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, schaltbar, weiß, 154.5cm, 51W 3000K 5400lm
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, schaltbar, weiß, 154.5cm, 51W 3000K 5400lm
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, schaltbar, weiß, 154.5cm, 51W 3000K 5400lm
LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, schaltbar, weiß, 154.5cm, 51W 3000K 5400lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-ERL141210A.5483
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ERL141210A.5483
EAN/GTIN:
     4050341103638
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten

LED Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, IP40, opal, schaltbar, weiß, 154.5cm, 51W 3000K 5400lm

  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 5400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 51 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 154,5 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 51 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: T: 6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ERL141210A.5483
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 51W
  • Entblendung BAP 3000 cd/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 158,47*
€ 158,47*
€ 8,50*
ab € 137,43*
€ 172,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ERL131210A.4283
ab € 120,43*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ERL131210MP.3983
ab € 122,68*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ERL141210MP.5183
ab € 140,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.