Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Pendelleuchte ECO SERIE 7530, Ø 43,5cm, 38W, 4000K, 4600lm, IP20, 1-10V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Pendelleuchte ECO SERIE 7530, Ø 43,5cm, 38W, 4000K, 4600lm, IP20, 1-10V, weiß
Armatur für LED Pendelleuchte ECO SERIE 7530, Ø 43,5cm, 38W, 4000K, 4600lm, IP20, 1-10V, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-PLUE7530.4684D
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLUE7530.4684D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Armatur für LED Pendelleuchte ECO SERIE 7530, Ø 43,5cm, 38W, 4000K, 4600lm, IP20, 1-10V, weiß

  • Marke: Frisch-Licht
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 4600 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,86 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: FL-PLUE7530.4684D
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Größe: Ø∕ H: 43,5∕ 1 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 159,77*
€ 159,77*
€ 8,50*
ab € 139,37*
€ 173,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7530WmattVP
ab € 25,86*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7530WPCmattVP
ab € 32,58*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7530WglanzVP
ab € 17,98*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7530WmattVP
ab € 22,54*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7530WPCmattVP
ab € 27,09*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZDED7530
ab € 44,96*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZD7530
ab € 33,75*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZNED7530
ab € 47,31*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZN7530
ab € 36,17*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLE14NLF
ab € 22,60*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLNL3
ab € 101,71*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLNL8
ab € 226,57*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLPME
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.