Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33cm, 8-18W, 4000K, 1100-3500lm, IP20, Multipower, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33cm, 8-18W, 4000K, 1100-3500lm, IP20, Multipower, weiß
Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33cm, 8-18W, 4000K, 1100-3500lm, IP20, Multipower, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-PLUP7520.3584M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLUP7520.3584M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7520, Ø 33cm, 8-18W, 4000K, 1100-3500lm, IP20, Multipower, weiß

  • Artikelnummer: FL-PLUP7520.3584M
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 1100-3500 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8-18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,42 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 1 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Multipower: Lichtleistung am Treiber einstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,47*
€ 119,47*
€ 8,50*
ab € 103,94*
€ 131,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7520WPCmattVP
ab € 23,69*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7520WglanzVP
ab € 14,63*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7520WmattVP
ab € 19,09*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7520WPCmattVP
ab € 29,40*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7520WmattVP
ab € 22,51*
Zubehör
Frisch Licht
FL-NLBE
ab € 31,51*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZDED7520
ab € 41,47*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZD7520
ab € 30,40*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZNED7520
ab € 44,07*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZN7520
ab € 32,69*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLE14NLF
ab € 22,65*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLNL3
ab € 101,59*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLPME
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.