Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Sanierungs-Downlight, IP40, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 20.5cm, 18W 3000K 1500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Sanierungs-Downlight, IP40, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 20.5cm, 18W 3000K 1500lm
LED Einbau-Sanierungs-Downlight, IP40, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 20.5cm, 18W 3000K 1500lm
LED Einbau-Sanierungs-Downlight, IP40, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 20.5cm, 18W 3000K 1500lm
LED Einbau-Sanierungs-Downlight, IP40, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 20.5cm, 18W 3000K 1500lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-SQDL2453A.1583DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-SQDL2453A.1583DA
EAN/GTIN:
     4050341108121
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Sanierungs-Downlight, IP40, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 20.5cm, 18W 3000K 1500lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 20,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 20,5 cm
  • Einbautiefe: 1 cm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 20,5∕ 20,5∕ 1,3 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-SQDL2453A.1583DA
  • Farbe: weiß
  • Material: aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtaustritt: direkt, diffus
  • Größe: Lichtaustritt-L∕ B: 17,5∕ 17,5 cm
  • Einbau-Öffnung variabel (rund und quadratisch) durch verschiebbare Clipfedern: 6cm - 19,5cm
  • Größe: Materialstärke-H: 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 98,67*
€ 98,67*
€ 8,50*
ab € 86,00*
€ 110,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SDL2451A.1584M
ab € 56,96*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SDL2452A.2184M
ab € 68,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.