Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 3000K, 8000lm, CRI > 80, IP20, weiß, 35-50W 3000K 8000lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 3000K, 8000lm, CRI > 80, IP20, weiß, 35-50W 3000K 8000lm 90°
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 3000K, 8000lm, CRI > 80, IP20, weiß, 35-50W 3000K 8000lm 90°
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 3000K, 8000lm, CRI > 80, IP20, weiß, 35-50W 3000K 8000lm 90°
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 3000K, 8000lm, CRI > 80, IP20, weiß, 35-50W 3000K 8000lm 90°
Artikel-Nr.:
     440-FL-SSL143010LM.8083M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-SSL143010LM.8083M
EAN/GTIN:
     4050341108220
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 3000K, 8000lm, CRI > 80, IP20, weiß, 35-50W 3000K 8000lm 90°

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Temperaturbereich: -20 - +60 °C
  • Lichtstrom: 5600|6400|7200|8000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 35/40/45/50 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 149,7∕ 6∕ 1,1∕ 1,1 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Multipower 4-stufig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: FL-SSL143010LM.8083M
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abstrahlwinkel 90°, optional 60°, 120° oder asymmetrisch
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Gehäuse weiß, optional schwarz
  • Betriebsgerät: EVG Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,87*
€ 77,87*
€ 8,50*
ab € 68,33*
€ 88,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL143010LM.7593M
ab € 71,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL143010LM.7594M
ab € 71,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL143010LM.8084M
ab € 68,25*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3093M
ab € 55,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3283M
ab € 52,69*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3094M
ab € 56,05*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3284M
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.