Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, ECO, IP66 IK10, INOX-Verschluss, Multipower, grau, 127.2cm, 24/31/37/44W 4000K 5100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Feuchtraum-Wannenleuchte, ECO, IP66 IK10, INOX-Verschluss, Multipower, grau, 127.2cm, 24/31/37/44W 4000K 5100lm
LED Feuchtraum-Wannenleuchte, ECO, IP66 IK10, INOX-Verschluss, Multipower, grau, 127.2cm, 24/31/37/44W 4000K 5100lm
LED Feuchtraum-Wannenleuchte, ECO, IP66 IK10, INOX-Verschluss, Multipower, grau, 127.2cm, 24/31/37/44W 4000K 5100lm
LED Feuchtraum-Wannenleuchte, ECO, IP66 IK10, INOX-Verschluss, Multipower, grau, 127.2cm, 24/31/37/44W 4000K 5100lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-WNL139166PC.5184MX
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-WNL139166PC.5184MX
EAN/GTIN:
     4050341108817
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, ECO, IP66 IK10, INOX-Verschluss, Multipower, grau, 127.2cm, 24/31/37/44W 4000K 5100lm

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 145 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK10 Joule
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 3300|3900|4500|5100 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-WNL139166PC.5184MX
  • Leistungsaufnahme: 24/31/37/44 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP66
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: grau
  • Energieverbrauch: 44 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 127,2∕ 9,5∕ 11,1∕ 11,1 cm
  • Betriebsgerät: EVG Multiwatt
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Brandschutz „D“
  • Systemleistung: 44W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,07*
€ 44,07*
€ 8,50*
ab € 38,45*
€ 52,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.