Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar
LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar
LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar
LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar
LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-GRO-77-770-075
Hersteller:
     Grossmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     GRO-77-770-075
EAN/GTIN:
     4012902094946
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte CREO, 7-flammig, 4340lm, 50,4W, 2700K, champagner, dim-to-warm, getrennt schaltbar

  • Marke: Grossmann
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 60,5∕ 49,5∕ 5,2 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 7
  • Material: Aluminium
  • Leistungsaufnahme: 50,4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Werkseitig austauschbar
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbe: champagner
  • Artikelnummer: GRO-77-770-075
  • Material: Acrylglas
  • Energieverbrauch: 50,4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
Frei Haus
ab € 736,86*
€ 736,86*
Frei Haus
ab € 662,38*
€ 755,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.