Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert
Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert
Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert
Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert
Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert
Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert
Artikel-Nr.:
     440-HEI-23352
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-23352
EAN/GTIN:
     4002940233520
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
halogenlampe gx5 3

Halbeinbaustrahler, GX5,3, dreh-/schwenkbar, IP20, chrom satiniert

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 0,1 m
  • aus hochwertigem Messing Druckguss
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: Außen-Ø: 8,7 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Messing Druckguss
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Gewicht: 0,235 kg
  • Farbe: chrom matt
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HEI-23352
  • Größe: Aufbau-H: 3,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,18*
€ 27,18*
€ 8,50*
ab € 22,88*
€ 32,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.