Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter für Decken-Einbauleuchten / Bohrungen mit Ø 62-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter für Decken-Einbauleuchten / Bohrungen mit Ø 62-90mm
Abstandhalter für Decken-Einbauleuchten / Bohrungen mit Ø 62-90mm
Abstandhalter für Decken-Einbauleuchten / Bohrungen mit Ø 62-90mm
Artikel-Nr.:
     440-HEI-29064
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-29064
EAN/GTIN:
     4002940290646
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Abstandhalter für Decken-Einbauleuchten / Bohrungen mit Ø 62-90mm

  • Marke: Heitronic
  • Abstandhalter aus glasfaserverstaerktem Polyamid (PA GF)
  • Größe: Ø∕ H: 5,7∕ 8 cm
  • Produktart: Abstandshalter
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Polyamid
  • Artikelnummer: HEI-29064
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Konzipiert für starre Deckeneinbaustrahler (nicht schwenkbare Leuchten), um Folie und Glaswolle von heißen Leuchtmittel n fernzuhalten.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Textil
  • Einzeln oder im 20er Set erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 0,96*
€ 0,96*
1
€ 8,50*
ab € 0,83*
€ 1,47*
1 Tag
212
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,26*
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 3,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.