Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer
2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer
2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer
2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer
2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer
Artikel-Nr.:
     440-HEI-35465
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35465
EAN/GTIN:
     4002940354652
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
2fach gartensteckdose
gartensteckdose
ip44 gartensteckdose

2-fach Energieverteiler DUBAI mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker, mit Timer

  • Größe: B∕ H: 13∕ 25 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Heitronic
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: HEI-35465
  • mit 1,5m Anschlusskabel und Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,69*
€ 14,69*
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 17,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,22*
€ 45,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
35467
ab € 9,29*
Ähnlich
Heitronic
35468
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.