Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler SPANDAU, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, schwenkbar, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbaustrahler SPANDAU, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, schwenkbar, eckig
Bodeneinbaustrahler SPANDAU, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, schwenkbar, eckig
Bodeneinbaustrahler SPANDAU, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, schwenkbar, eckig
Artikel-Nr.:
     440-HEI-36863
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36863
EAN/GTIN:
     4002940368635
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbaustrahler SPANDAU, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, schwenkbar, eckig

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Durchverdrahtung incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 16∕ 19 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-36863
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14,5 cm
  • IP-Schutzart: IP67
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR51
  • Einbautiefe: 18,55 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Begehbarer Außenstrahler für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 16∕ 16∕ 0,45 cm
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: klar
  • Auch geeignet für den Einbau in Bäder und Feuchträume. Nicht geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen!
  • Blende aus witterungsfestem Edelstahl.
  • Material: Glas
  • Auch in eckiger Form erhältlich.
  • Material: Kunststoff
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Schwenkbare Ausführung mit klarem Schutzglas.
  • Lieferung mit Kunststoff-Einbautopf.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,98*
€ 50,98*
€ 8,50*
ab € 42,74*
€ 58,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-500783
ab € 1,41*
Zubehör
Heitronic
HEI-500784
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.