Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° EN 16, 2er Pack, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° EN 16, 2er Pack, grau
Bogen 90° EN 16, 2er Pack, grau
Artikel-Nr.:
     440-HEI-43641
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-43641
EAN/GTIN:
     4002940436419
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
pvc bogen

Bogen 90° EN 16, 2er Pack, grau

  • Marke: Heitronic
  • Größe: Außen-Ø: 1,9 cm
  • EN16
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Material: PVC
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-43641
  • Größe: L: 9 cm
  • VPE mit 2 Stück
  • - EN16;- VPE mit 2 Stück;- Kunststoff gr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,34*
€ 0,34*
€ 8,50*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.