Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose, 3-fach, 3G1,5mm², weiß , 1,5m Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose, 3-fach, 3G1,5mm², weiß , 1,5m Anschlusskabel
Steckdose, 3-fach, 3G1,5mm², weiß , 1,5m Anschlusskabel
Steckdose, 3-fach, 3G1,5mm², weiß , 1,5m Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     440-HEI-45031
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-45031
EAN/GTIN:
     4002940450316
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose

Steckdose, 3-fach, 3G1,5mm², weiß , 1,5m Anschlusskabel

  • Artikelnummer: HEI-45031
  • Steckertyp: Schukostecker
  • Mit Kindersicherung
  • Zubehör: Anschlusskabel 1,5m incl
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Heitronic
  • Leistungsaufnahme: 3680 W
  • Gewicht: 0,309 kg
  • Farbe: weiß
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B: 17∕ 5,3 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Kindersicherung incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 3,58*
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-45033
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.