Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F 5G1.5, 50m , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F 5G1.5, 50m , weiß
Flexible Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F 5G1.5, 50m , weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-45863
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-45863
EAN/GTIN:
     4002940458633
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g1,5 50m
schlauchleitung

Flexible Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F 5G1.5, 50m , weiß

  • Marke: Heitronic
  • Größe: Außen-Ø: 1,02 cm
  • Farbe: weiß
  • Flexible Leitung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 7,7 kg
  • Artikelnummer: HEI-45863
  • Größe: L: 5000 cm
  • Norm VDE 281-5
  • Nennspannung 300/300V
  • Aderzahl Querschnitt 5G1,5
  • Isolier/Mantelwerkstoff PVC/PVC
  • Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2
  • Verwendung in trockenen Räumen
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 5g1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,21*
€ 91,21*
€ 8,50*
ab € 76,57*
€ 97,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.