Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit
Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500058
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500058
EAN/GTIN:
     4002940016895
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Outdoor LED Deckenleuchte NEGRO, IP65, COB, 10W 3000K 750lm 50°, anthrazit

  • Marke: Heitronic
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, TRIAC
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: HEI-500058
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Netzanschluss: Klemmverbindung / integrierter LED-Treiber
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,6 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: 1x COB LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Puristisches Aufbau-Downlight für den Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für Feuchträume.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Stabiles Gehäuse aus Aluminium.
  • Mit kraftvoller COB LED hinter einer satinierten Abdeckug aus Glas.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 83,30*
€ 83,30*
€ 8,50*
ab € 70,09*
€ 89,83*
5 Tage
209
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 120,33*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 148,26*
€ 181,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.