Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel LYON Einbauleuchte, rund, 120mm, 6W, 3000K, 360lm, IP20, dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel LYON Einbauleuchte, rund, 120mm, 6W, 3000K, 360lm, IP20, dimmbar, silber
LED Panel LYON Einbauleuchte, rund, 120mm, 6W, 3000K, 360lm, IP20, dimmbar, silber
LED Panel LYON Einbauleuchte, rund, 120mm, 6W, 3000K, 360lm, IP20, dimmbar, silber
LED Panel LYON Einbauleuchte, rund, 120mm, 6W, 3000K, 360lm, IP20, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500158
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500158
EAN/GTIN:
     4002940017113
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel LYON Einbauleuchte, rund, 120mm, 6W, 3000K, 360lm, IP20, dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: HEI-500158
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Marke: Heitronic
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,5 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Gewicht: 0,121 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,53*
€ 14,53*
€ 8,50*
ab € 12,26*
€ 17,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-500159
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.