Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte MICANO 24V DC, 110°, 3000K, IP20, 300mm, 5W, 320lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte MICANO 24V DC, 110°, 3000K, IP20, 300mm, 5W, 320lm
LED Unterbauleuchte MICANO 24V DC, 110°, 3000K, IP20, 300mm, 5W, 320lm
LED Unterbauleuchte MICANO 24V DC, 110°, 3000K, IP20, 300mm, 5W, 320lm
LED Unterbauleuchte MICANO 24V DC, 110°, 3000K, IP20, 300mm, 5W, 320lm
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500549
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500549
EAN/GTIN:
     4002940017250
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte MICANO 24V DC, 110°, 3000K, IP20, 300mm, 5W, 320lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Artikelnummer: HEI-500549
  • Zubehör: Direktverbinder incl
  • Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Marke: Heitronic
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,054 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 30∕ 37,2 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Material: aluminium
  • Zubehör: Montageclip incl
  • matte Lichtaustrittsfläche
  • Schattenfrei
  • Flache Bauform
  • Viele Kombinationsmöglichkeiten
  • Mühelose Installation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,92*
€ 7,92*
€ 8,50*
ab € 6,76*
€ 9,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.