Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für MICANO Unterbauleuchte, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe für MICANO Unterbauleuchte, 2 Stück
Endkappe für MICANO Unterbauleuchte, 2 Stück
Endkappe für MICANO Unterbauleuchte, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500560
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500560
EAN/GTIN:
     4002940017373
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte heitronic
unterbauleuchte

Endkappe für MICANO Unterbauleuchte, 2 Stück

  • Artikelnummer: HEI-500560
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 0,001 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: B: 9 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,62*
€ 0,62*
€ 8,50*
ab € 0,55*
€ 0,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.