Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DL7801, ECKIG, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DL7801, ECKIG, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, schwarz
Einbaustrahler DL7801, ECKIG, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, schwarz
Einbaustrahler DL7801, ECKIG, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500596
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500596
EAN/GTIN:
     4002940018936
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DL7801, ECKIG, GU10 & GU5.3, LED max. 8W, IP20, schwenkbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: HEI-500596
  • Zubehör: Trafo excl
  • Fassungen für GU10 und GU5.3 enthalten
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 und GU10
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Heitronic
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 230 / 12 V
  • Größe: Sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 9,2∕ 9,2∕ 0,3 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: 1x GU10 Fassung, 1x GU5.3 Fassung incl
  • Die Schutzart variiert je nach eingesetzter Fassung!
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Bei GU10: 230V, Schutzklasse 2.
  • Bei GU5.3: 12V, Schutzklasse 3.
  • Die Einbautiefe ist abhängig von der eingesetzten Leuchmittelfassung.
  • Einbautiefe mit GU10: 8cm
  • Einbautiefe mit GU5.3: 6cm
  • Gehäuse aus hochwertigem Aluminium mit gebürstetem Gehäuse.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 7,13*
€ 7,13*
1
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 8,79*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 8,92*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 18,51*
1
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
A355592
ab € 3,86*
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.