Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED NV-Reflektorlampe MR16, 12V AC / DC, GU5.3, 5W 3000K 380lm 38°, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED NV-Reflektorlampe MR16, 12V AC / DC, GU5.3, 5W 3000K 380lm 38°, klar
LED NV-Reflektorlampe MR16, 12V AC / DC, GU5.3, 5W 3000K 380lm 38°, klar
LED NV-Reflektorlampe MR16, 12V AC / DC, GU5.3, 5W 3000K 380lm 38°, klar
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500707
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500707
EAN/GTIN:
     4002940018592
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED NV-Reflektorlampe MR16, 12V AC / DC, GU5.3, 5W 3000K 380lm 38°, klar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Heitronic
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Kolbenform: MR16
  • Gewicht: 0,043 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: klar
  • EPREL Nr.: 912224
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B: 5∕ 4,5∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Artikelnummer: HEI-500707
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Produktart: Reflektorlampe MR16
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 380 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,51*
€ 2,51*
€ 8,50*
ab € 2,17*
€ 3,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-500704
ab € 2,01*
Ähnlich
Heitronic
HEI-500705
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.