Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustrahler ADL9001, eckig, GU10, IP20, schwenkbar 25°, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaustrahler ADL9001, eckig, GU10, IP20, schwenkbar 25°, Aluminium gebürstet
Aufbaustrahler ADL9001, eckig, GU10, IP20, schwenkbar 25°, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500736
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500736
EAN/GTIN:
     4002940018653
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler

Aufbaustrahler ADL9001, eckig, GU10, IP20, schwenkbar 25°, Aluminium gebürstet

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schwenk- und drehbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HEI-500736
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 10∕ 8 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 14,40*
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 17,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-500735
ab € 10,08*
Zubehör
Heitronic
500737
ab € 10,93*
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.