Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar
LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar
LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar
LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar
LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar
LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-HEI-98407
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-98407
EAN/GTIN:
     4002940019001
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
heitronic led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Zusatz-Unterbauleuchte CORTINA, IP20, 20 x 5cm, 12V DC, 2.4W 2900-6500K 140lm 100°, dimmbar

  • Farbtemperatur: 2900-6500 K
  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtstrom: 140 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Gewicht: 0,164 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: L∕ B: 20∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: HEI-98407
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 11,43*
€ 8,50*
ab € 9,68*
€ 14,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,68*
€ 40,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.