Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt
LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt
LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt
LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt
LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt
LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt
Artikel-Nr.:
     440-HEL-15/1938.26
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-15/1938.26
EAN/GTIN:
     4022671106924
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Dosen-Einbauleuchte ONTO 1, IP20, indirekt, für Wand und Decke, 4W 2900K 310lm, CRi >90, schwenkbar, aluminium matt

  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Runde Akzent- und Orientierungs-Leuchte für den Einbau in Hohlwand-Dosen und Unterputz-Dosen.
  • Material: aluminium
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Montageart: Einbau Montage
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Zubehör: Treiber incl
  • Marke: Helestra
  • Gewicht: 6,2 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einsatzbereich: Wand
  • Version mit indirekter Lichtabgabe.
  • Dimmbar: nein
  • Gewicht: 0,124 kg
  • Zubehör: Unterputzdose excl
  • Schwenkbarer LED-Einsatz.
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 / Stufe 1A).
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,79*
€ 54,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,54*
€ 60,14*
€ 5,46*
ab € 45,99*
€ 60,66*
€ 8,50*
ab € 45,85*
€ 60,68*
€ 5,95*
ab € 47,79*
€ 62,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.