Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/1815.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/1815.04
EAN/GTIN:
     4022671104678
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte GAIA 49, IP44, 49cm, 12W 2700-6400K 650lm, CRi >90, mit Fernbedienung, dimmbar, chrom

  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Dimmbar: nein
  • Material: Acryl
  • Farbe: Chrom
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Netzanschluss: Klemme
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Helestra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 2700-6400 K
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • IP-Schutzart: IP44
  • Moderne LED Leuchte für das Bad - Montage wahlweise an der Wand oder am Spiegel.
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis kaltweiß
  • Material: aluminium
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lichtfarbe und Helligkeit einstellbar mit beiliegender Fernbedienung.
  • Zubehör: Wandhalterung incl
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis kaltweiß / tageslichtweiß.
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Staub.
  • Weiche, warmweiße Lichtabgabe durch den satinierten Acrylglas-Diffusor.
  • Mit integriertem LED Treiber - fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Lieferung mit Halterungen für Wand-Aufbaumontage und Spiegel-Aufsteckmontage.
  • Umfangreiches Zubehör für verschiedene Montage-Arten im Lieferumfang.
  • Weitere Versionen der Serie GAIA erhältlich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,90*
€ 125,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,20*
€ 126,20*
€ 5,00*
ab € 100,92*
€ 126,21*
€ 8,50*
ab € 106,24*
€ 132,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,35*
€ 140,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.