Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/1825.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/1825.22
EAN/GTIN:
     4022671113304
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte THEIA 30 LED Spiegelleuchte IP 44 mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: HEL-18/1825.22
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 4,5∕ 8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas satiniert
  • Marke: Helestra
  • Lichtstrom: 930 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtstrom netto: 495 lm
  • Schutzklasse: 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,30*
€ 76,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,41*
€ 79,41*
€ 5,46*
ab € 66,92*
€ 85,54*
€ 8,50*
ab € 66,94*
€ 85,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,34*
€ 86,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.