Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß
Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß
Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß
Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß
Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/1834.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/1834.22
EAN/GTIN:
     4022671116619
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Marke: Helestra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: schwarz matt
  • Gewicht: 1,35 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1920 lm
  • Material: Acryl
  • Produktart: Badleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: HEL-18/1834.22
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 90∕ 7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,89*
€ 113,89*
€ 5,46*
ab € 95,21*
€ 119,97*
€ 8,50*
ab € 95,22*
€ 119,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,83*
€ 148,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helestra
18/1833.22
ab € 74,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.