Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte COSI 61, IP30, 20W 2900K 1520lm, CRi >90, dimmbar, Glas satiniert + poliert, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte COSI 61, IP30, 20W 2900K 1520lm, CRi >90, dimmbar, Glas satiniert + poliert, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte COSI 61, IP30, 20W 2900K 1520lm, CRi >90, dimmbar, Glas satiniert + poliert, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte COSI 61, IP30, 20W 2900K 1520lm, CRi >90, dimmbar, Glas satiniert + poliert, chrom
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte COSI 61, IP30, 20W 2900K 1520lm, CRi >90, dimmbar, Glas satiniert + poliert, chrom
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/2006.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2006.04
EAN/GTIN:
     4022671108911
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte COSI 61, IP30, 20W 2900K 1520lm, CRi >90, dimmbar, Glas satiniert + poliert, chrom

  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: seitlich
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Chrom
  • Material: Glas
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Helestra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 1520 lm
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 2900 K
  • IP-Schutzart: IP30
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Material: Stahl
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Dimmer excl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 147,13*
€ 147,13*
€ 8,50*
ab € 122,88*
€ 155,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,04*
€ 163,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,39*
€ 187,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.