Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß
Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß
Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß
Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß
Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/2016.07
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2016.07
EAN/GTIN:
     4022671108997
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wand-Einbauleuchte SENT, IP54, 3W 3000K, CRi >90, Lichtaustritt verstellbar, mattweiß

  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: weiß matt
  • Material: aluminium
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Treiber incl
  • Marke: Helestra
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Gewicht: 3,2 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: HEL-18/2016.07
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 7,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 7,2 cm
  • Einbautiefe: 3,2 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 3,7 cm
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltbare, warmweiße Lichtabgabe.
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led einbaudeckenleuchte ip54, einbauleuchte led, anbauleuchte ip54
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,72*
€ 91,72*
€ 5,00*
ab € 76,86*
€ 97,52*
€ 8,50*
ab € 76,96*
€ 97,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,76*
€ 100,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,35*
€ 120,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.