Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ENNA 2, E27, IP20, blanknickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ENNA 2, E27, IP20, blanknickel
Tischleuchte ENNA 2, E27, IP20, blanknickel
Tischleuchte ENNA 2, E27, IP20, blanknickel
Artikel-Nr.:
     440-HEL-19/1139.10
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-19/1139.10
EAN/GTIN:
     4022671994378
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Tischleuchte ENNA 2, E27, IP20, blanknickel

  • Artikelnummer: HEL-19/1139.10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 36∕ 18∕ 53 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 2 kg
  • Montageart: Flexible Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Material: Stoffschirm weiß
  • Marke: Helestra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mit Schalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,35*
€ 116,35*
€ 5,46*
ab € 97,27*
€ 122,67*
€ 8,50*
ab € 97,29*
€ 122,69*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,99*
€ 130,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,60*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.