Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 4-flammig, IP44, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 4-flammig, IP44, chrom
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 4-flammig, IP44, chrom
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 4-flammig, IP44, chrom
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 4-flammig, IP44, chrom
Artikel-Nr.:
     440-HEL-48/2029.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-48/2029.04
EAN/GTIN:
     4022671109581
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 4-flammig, IP44, chrom

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-48/2029.04
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 8∕ 12 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Gewicht: 1,3 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lichtstrom: 990 lm
  • Material: Opalglas satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom netto: 910 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 134,82*
€ 134,82*
€ 5,46*
ab € 113,64*
€ 141,40*
€ 8,50*
ab € 113,00*
€ 141,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,86*
€ 150,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,88*
€ 174,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.