Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerleuchten-Fuß MIU / MIU Z, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, ML terra / messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hockerleuchten-Fuß MIU / MIU Z, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, ML terra / messing
Hockerleuchten-Fuß MIU / MIU Z, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, ML terra / messing
Hockerleuchten-Fuß MIU / MIU Z, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, ML terra / messing
Artikel-Nr.:
     440-HUF-114156
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-114156
EAN/GTIN:
     4011868936680
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter

Hockerleuchten-Fuß MIU / MIU Z, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, ML terra / messing

  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Metall
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. je 57W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Messing
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø∕ H: 25∕ 47 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-114156
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Erde
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Abmessungen mit Schirm-Ø∕ H: 30∕ 62 cm
  • Zubehör: Stecker incl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 18 cm
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,55*
€ 116,55*
€ 8,50*
ab € 93,98*
€ 119,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,77*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-12
ab € 50,35*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-15
ab € 50,28*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-09
ab € 50,21*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-05
ab € 50,40*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-16
ab € 50,13*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-01
ab € 50,12*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-64
ab € 58,51*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-60
ab € 58,63*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-63
ab € 58,47*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-61
ab € 58,12*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-62
ab € 58,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.