Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopfspiegellampe FARLUMA, Ø 7cm, GU10, 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopfspiegellampe FARLUMA, Ø 7cm, GU10, 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber Effekt
LED Kopfspiegellampe FARLUMA, Ø 7cm, GU10, 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber Effekt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-193533-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-193533-30
EAN/GTIN:
     4049281001708
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor

LED Kopfspiegellampe FARLUMA, Ø 7cm, GU10, 5W 3000K 380lm, dimmbar, Blattsilber Effekt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Kopfspiegellampe
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lampentyp: Kopfspiegellampe, Reflektorlampe
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 52 kg
  • Farbe: Blattsilber
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 6,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-193533-30
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,82*
€ 10,82*
€ 8,50*
ab € 8,88*
€ 13,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.