Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Tischleuchte LIGNUM, 60cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Tischleuchte LIGNUM, 60cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt
Holz-Tischleuchte LIGNUM, 60cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-210211-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-210211-01
EAN/GTIN:
     4011868918419
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Holz-Tischleuchte LIGNUM, 60cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, messing matt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Holz
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 60 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-210211-01
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 18 cm
  • Zubehör: Stecker incl
  • Material: Textil
  • Farbe: Eiche natur
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 194,05*
€ 194,05*
€ 8,50*
ab € 157,16*
€ 194,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.