Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LEXI, GU10, Kopf dark titan, Arm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LEXI, GU10, Kopf dark titan, Arm grau
Tischleuchte LEXI, GU10, Kopf dark titan, Arm grau
Artikel-Nr.:
     440-HUF-230715
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-230715
EAN/GTIN:
     4011868004181
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Tischleuchte LEXI, GU10, Kopf dark titan, Arm grau

  • Marke: Hufnagel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø: 6 cm
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Artikelnummer: HUF-230715
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Textil
  • Farbe: Titan
  • Größe: Fuß-Ø: 18 cm
  • Größe: Gesamt-H: 50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 176,39*
€ 176,39*
€ 8,50*
ab € 141,91*
€ 178,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.