Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ALEA/LOOP/GEA, 115-160cm, 3x E27, mit Serienzugschalter, messing matt / Schirm Blattgold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte ALEA/LOOP/GEA, 115-160cm, 3x E27, mit Serienzugschalter, messing matt / Schirm Blattgold
Stehleuchte ALEA/LOOP/GEA, 115-160cm, 3x E27, mit Serienzugschalter, messing matt / Schirm Blattgold
Artikel-Nr.:
     440-HUF-310331-25
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-310331-25
EAN/GTIN:
     4011868916026
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte ALEA/LOOP/GEA, 115-160cm, 3x E27, mit Serienzugschalter, messing matt / Schirm Blattgold

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Material: Folie
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Form Leuchte: rund
  • Dimmbar: ja
  • Größe: max.-Ø∕ H: 40∕ 160 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Serienzugschalter incl
  • Artikelnummer: HUF-310331-25
  • Marke: Hufnagel
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Material: Metall
  • Farbe: Messing satiniert
  • Größe: min.-H: 115 cm
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 40∕ 22 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 322,28*
€ 384,10*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 399,12*
€ 399,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.