Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlerleiste UMA, 3-flammig, 60cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahlerleiste UMA, 3-flammig, 60cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, Weiß
Strahlerleiste UMA, 3-flammig, 60cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-440431
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-440431
EAN/GTIN:
     4011868917344

Strahlerleiste UMA, 3-flammig, 60cm, 3x GU10, dreh- und schwenkbar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Strahlerleiste
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3 x GU10, geeignet für LED max. je 9W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L: 60 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: HUF-440431
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ausladung max.-H: 14 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 124,83*
€ 124,83*
€ 8,50*
ab € 100,67*
€ 129,01*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.