Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Strahler CAMPUS, mit integriertem Kippschalter, 1-flammig, GU10, dreh- und schwenkbar, ML Terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Strahler CAMPUS, mit integriertem Kippschalter, 1-flammig, GU10, dreh- und schwenkbar, ML Terra
Wand-Strahler CAMPUS, mit integriertem Kippschalter, 1-flammig, GU10, dreh- und schwenkbar, ML Terra
Wand-Strahler CAMPUS, mit integriertem Kippschalter, 1-flammig, GU10, dreh- und schwenkbar, ML Terra
Artikel-Nr.:
     440-HUF-449216S
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-449216S
EAN/GTIN:
     4011868941769

Wand-Strahler CAMPUS, mit integriertem Kippschalter, 1-flammig, GU10, dreh- und schwenkbar, ML Terra

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel: 1 x GU 10
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Erde
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B: 17∕ 7 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: HUF-449216S
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Durch die umweltfreundliche, hochwertige und aufwendige Lackierung im Mehrschichtsystem ergibt sich ein schöner Sturktureffekt, der zudem unempfindlich gegenüber Rückständenwie z.B. Fingerabdrücken ist.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: max.-H: 18 cm
  • Größe: Spot-Ø: 5,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,61*
€ 87,61*
€ 8,50*
ab € 71,34*
€ 91,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47678
ab € 1,53*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-5756401
ab € 2,23*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-5756701
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.