Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 30cm, 22W 4000K 2000lm, dimmbar, Chintz taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 30cm, 22W 4000K 2000lm, dimmbar, Chintz taupe
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 30cm, 22W 4000K 2000lm, dimmbar, Chintz taupe
Artikel-Nr.:
     440-HUF-521340-16
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-521340-16
EAN/GTIN:
     4011868936475
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 30cm, 22W 4000K 2000lm, dimmbar, Chintz taupe

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Material: Textil
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 22W
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Farbe: grau
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 10 cm
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: HUF-521340-16
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 196,79*
€ 196,79*
€ 8,50*
ab € 158,71*
€ 197,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.